曜日別特売

長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30589 (服のみ)

長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30589 (服のみ) - アイトス長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30589 (服のみ) - アイトス長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30589 (服のみ) - アイトス長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30589 (服のみ) - アイトス

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン。

混率(%)ポリエステル65・綿35種別長袖ブルゾン(空調服(TM))機能静電気・帯電防止材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属生地高密度ウェザー内容量1着
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5401728630589シルバーグレー4L003705862140
6,900
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401731330589ディープネイビーSS018604652108
6,700
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401740830589カーキSS025604652108
6,700
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401742630589カーキM025645057116
6,700
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401743530589カーキL025665259120
6,700
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401744430589カーキLL025685460124
6,700
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401745330589カーキ3L025705661132
6,800
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401746930589カーキ4L025705862140
6,900
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401722530589シルバーグレーSS003604652108
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401723430589シルバーグレーS003624854112
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401724330589シルバーグレーM003645057116
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401725930589シルバーグレーL003665259120
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401726830589シルバーグレーLL003685460124
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401727730589シルバーグレー3L003705661132
6,800
6,790
7,469(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401730430589シルバーグレー6L003706262156
7,300
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401732930589ディープネイビーS018624854112
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401733830589ディープネイビーM018645057116
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401734730589ディープネイビーL018665259120
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401735630589ディープネイビーLL018685460124
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401736530589ディープネイビー3L018705661132
6,800
6,790
7,469(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401737430589ディープネイビー4L018705862140
6,900
6,890
7,579(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401738330589ディープネイビー5L018706062148
7,000
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401741730589カーキS025624854112
6,700
6,690
7,359(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401748730589カーキ6L025706262156
7,300
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401729530589シルバーグレー5L003706062148
7,000
取扱い終了
お客様組立品
5401739930589ディープネイビー6L018706262156
7,300
取扱い終了
お客様組立品
5401747830589カーキ5L025706062148
7,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする