曜日別特売

長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30699 (服のみ)

長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30699 (服のみ) - アイトス

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン。

混率(%)ポリエステル80・綿20種別長袖ブルゾン機能静電気・帯電防止材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属生地ペンタス ヘリンボーン内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5401790730699ネイビー3L008705661132
7,200
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401776730699シルバーグレーSS003604652108
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401777630699シルバーグレーS003624854112
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401778530699シルバーグレーM003645057116
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401779430699シルバーグレーL003665259120
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401780330699シルバーグレーLL003685460124
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401781930699シルバーグレー3L003705661132
7,200
取扱い終了
お客様組立品
5401782830699シルバーグレー4L003705862140
7,300
取扱い終了
お客様組立品
5401783730699シルバーグレー5L003706062148
7,400
取扱い終了
お客様組立品
5401784630699シルバーグレー6L003706262156
7,700
取扱い終了
お客様組立品
5401785530699ネイビーSS008604652108
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401786430699ネイビーS008624854112
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401787330699ネイビーM008645057116
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401788930699ネイビーL008665259120
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401789830699ネイビーLL008685460124
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401791630699ネイビー4L008705862140
7,300
取扱い終了
お客様組立品
5401792530699ネイビー5L008706062148
7,400
取扱い終了
お客様組立品
5401793430699ネイビー6L008706262156
7,700
取扱い終了
お客様組立品
5401794330699モカSS024604652108
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401795930699モカS024624854112
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401796830699モカM024645057116
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401797730699モカL024665259120
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401798630699モカLL024685460124
7,100
取扱い終了
お客様組立品
5401799530699モカ3L024705661132
7,200
取扱い終了
お客様組立品
5401800430699モカ4L024705862140
7,300
取扱い終了
お客様組立品
5401801330699モカ5L024706062148
7,400
取扱い終了
お客様組立品
5401802930699モカ6L024706262156
7,700
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする