レインパンツ(男女兼用) AZ-56316

レインパンツ(男女兼用) AZ-56316 - アイトス

厳しい環境でも対応できるアウトドアスタイルを普段に着用できるアイテムとして仕上げたレインジャケット。

ブラック耐水圧(mm)20000素材2層タスランタフタ色番010機能透湿防水、防風、撥水種別レインパンツ混率(%)ナイロン100材質ボタン:金属、ファスナー:止水ファスナー透湿性(g/m2・24hr以上)20000内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402251856316SS73~8465
21,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402252756316S75~8870
21,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402253656316M77~9272
21,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402254556316L80~9674
21,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402255456316LL83~10078
21,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54022563563163L86~10490
22,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54022579563164L89~10882
22,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54022588563165L92~11282
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54022597563166L95~11682
22,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする