レインパンツ(男女兼用) AZ-56318

レインパンツ(男女兼用) AZ-56318 - アイトス

軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。

種別レインパンツブラック混率(%)ナイロン100機能透湿防水、防風、ストレッチ、撥水耐水圧(mm)25000素材3層ストレッチミニリップ色番010透湿性(g/m2・24hr以上)30000内容量1本
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適合サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402287756318SS7056~9860~6864-4979-51
18,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402288656318S7260~10268~7664-4979-50
18,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402289556318M7464~10676~8464-4979-49
18,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402290456318L7668~11084~9464-4979-47
18,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402291356318LL7872~11494~10464-4979-48
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54022929563183L8076~11898~10864-4979-43
18,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54022938563184L8280~122104~11464-4979-44
18,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54022947563185L8484~126110~12064-4979-45
18,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54022956563186L8688~130116~12664-4979-46
19,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする