曜日別特売

静電超軽量メディカルシューズ(踵踏み)(男女兼用) 861404

静電超軽量メディカルシューズ(踵踏み)(男女兼用) 861404 - アイトス静電超軽量メディカルシューズ(踵踏み)(男女兼用) 861404 - アイトス

超軽量!屈曲性抜群でかかとが踏めるメディカルシューズ。

ホワイト機能静電・超軽量素材合成皮革+ナイロンメッシュ色番001甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402359586140422
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402360486140422.5
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402361386140423
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402362986140423.5
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402363886140424
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402364786140424.5
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402365686140425
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402366586140425.5
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402367486140426
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402368386140426.5
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402369986140427
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402370886140428
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402371786140429
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5402372686140430
6,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする