アイトス
静電耐滑メディカルシューズ(男女兼用) 861406
滑りにくいソールを採用したメディカルシューズ。
色
ホワイト
機能
静電・耐滑
素材
合成皮革+ナイロンメッシュ
色番
001
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54023735
861406
22
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023744
861406
22.5
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023753
861406
23
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023769
861406
23.5
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023778
861406
24
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023787
861406
24.5
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023796
861406
25
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023805
861406
25.5
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023814
861406
26
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023823
861406
26.5
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023839
861406
27
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54023848
861406
28
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください