スペーサーパッド 865939

スペーサーパッド 865939 - アイトス
(2件のレビュー)

フルハーネス装着時にも空気の道を作る!スペーサーパッド。

種別スペーサーパッドブラックサイズF混率(%)ポリエステル100色番010内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54023884865939
3,150
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54023884
2023-08-30
用途: 通勤時

空調服を着て通勤しています。
電車のシートに座っている時とリュックを背負っている時、背中側の風通りが悪くなりますが、スペーサーパッドを付けることでその問題が軽減されます。
クッション材はよくあるウレタンフォームではなくて、
エアウィーブのクッション材によく似たタイプで通気性がよく蒸れにくいと思います。
厚みも結構あってよく考えられていると思います。
買って正解でした。

対象商品 : 54023884
2023-08-31
用途: 通勤時

空調服を着て通勤しています。
電車のシートに座っている時とリュックを背負っている時、背中側の風通りが悪くなりますが、スペーサーパッドを付けることでその問題が軽減されます。
クッション材はよくあるウレタンフォームではなくて、
エアウィーブのクッション材によく似たタイプで通気性がよく蒸れにくいと思います。
厚みも結構あってよく考えられていると思います。
買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする