アイトス
ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 7852
シンプルスタイルに最高のストレッチ性能!新定番ストレッチパンツ。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ/スラックス
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:金属、スライダー:金属
色
カーキ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ
色番
025
裾上げ
可
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54023893
7852
3S
73
62~79
96
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
54023909
7852
SS
73
67~83
99
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
54023918
7852
S
73
72~87
102
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
54023927
7852
M
73
77~91
105
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
54023936
7852
L
73
82~95
109
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
54023945
7852
LL
76
87~100
113
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
54023954
7852
3L
76
92~105
117
¥
8,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
54023963
7852
4L
76
97~110
121
¥
8,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
54023988
7852
6L
76
112~130
137
¥
9,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
54023979
7852
5L
76
102~120
129
¥
8,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください