耐熱ガラス製ボウル

耐熱ガラス製ボウル - HARIO耐熱ガラス製ボウル - HARIO耐熱ガラス製ボウル - HARIO

電子レンジ・オーブン・食洗機OK。耐熱ガラスボウルセット。

用途電子レンジ・食洗機使用OK材質本体ガラス/耐熱ガラス電子レンジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54024636MXP-2606大小2個セット2個セット1695M/187×187×115 L/210×210×120
3,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
54024645MXP-3704大小中3個セット3個セット2200S/156×156×102 M/187×187×115 L/210×210×120
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする