曜日別特売

ママクック フライパンザル

ママクック フライパンザル - 下村企販ママクック フライパンザル - 下村企販ママクック フライパンザル - 下村企販ママクック フライパンザル - 下村企販ママクック フライパンザル - 下村企販ママクック フライパンザル - 下村企販ママクック フライパンザル - 下村企販
(2件のレビュー)

フライパンでゆで料理に、サッと引き上げれば水切り完了!そのままテーブルの上に上げられるハンドルサイズ。そうめんを茹でて→サッと引き上げ→水洗い→そのままテーブル上に。つけ麺やパスタなどの麺類の他、枝豆やとうもろこしに。引き上げるだけで水が切れるから、熱いお湯が入った鍋を持ち上げて、ザルに移し替える必要なし。※フライパン26cmサイズに対応。※鉄製フライパンにはおすすめしません。

材質18-8ステンレス質量(g)240長さ(cm)取手:8内径×深さ(mm)237(底210)×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)/35.3×25×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402491636854
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54024916
2022-07-25
用途: 麺類の茹でるのに使用。
不動産業

メッシュが粗いので、うどんは、容易かもしれませんが、そばを含めソーメン、細い麺の茹でるのには、注意が必要。
もう少し細かくしてほしい。

対象商品 : 54024916
2021-09-18
用途: IHなどのフライパン料理に最適
その他業種

アミがとてもしっかりしていて使い勝手が抜群。
底がフラットなので安定感抜群。
IHコンロの人は必須アイテム。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする