ママクック キッチンバット フルセット

ママクック キッチンバット フルセット - 下村企販ママクック キッチンバット フルセット - 下村企販ママクック キッチンバット フルセット - 下村企販ママクック キッチンバット フルセット - 下村企販ママクック キッチンバット フルセット - 下村企販

揚げ物料理の時、パン粉、小麦粉、卵を入れテーブル上に並べてスムーズに調理ができます。食材の下準備、つけ置き保存にも便利。アミをのせれば天ぷらバットとしても使用できます。フタ付なのでスタッキングして冷蔵庫でもスッキリ収納できます。 セット内容/バット・シールフタ・アミ各:3、フタ:1

材質バット・フタ・アミ:18-8ステンレス(板厚バット0.5mm、フタ0.4mm) シールフタ:ポリエチレン樹脂(耐熱60℃、耐冷-25℃)質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)/バット:22.2×16.8×3.6 フタ:22.8×17.7×1.5、フタした時の全高3.8 シールフタ:22.4×17.2×0.8 アミ:19.8×14.2×0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402493431552
オープン
4,700
5,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする