ママクック プチボール3個セット

ママクック プチボール3個セット - 下村企販ママクック プチボール3個セット - 下村企販ママクック プチボール3個セット - 下村企販ママクック プチボール3個セット - 下村企販ママクック プチボール3個セット - 下村企販ママクック プチボール3個セット - 下村企販ママクック プチボール3個セット - 下村企販
(1件のレビュー)

お料理の下準備に!小分けにしておくのに便利なサイズです。目盛り・注ぎ口付。お菓子作りや、チャーハン等の中華料理、あらかじめ小分けしておくことで手際よく調理ができます。丈夫な18-8ステンレス製。

付属品ドアポケット2個、仕切り板材質18-8ステンレス質量(g)48(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×9.4×5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402494335702
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54024943
2022-06-15
用途: 調味料の計量や食材の計量と保存などに使用
その他業種

メモリがついてるので、計量に使いやすいです。
片口があるので、葛を引く時にも重宝します。
ステンレスなので清潔で毎日活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする