曜日別特売

TUBAME 匠 ザル&ボール6点セット

TUBAME 匠 ザル&ボール6点セット - 下村企販TUBAME 匠 ザル&ボール6点セット - 下村企販TUBAME 匠 ザル&ボール6点セット - 下村企販TUBAME 匠 ザル&ボール6点セット - 下村企販TUBAME 匠 ザル&ボール6点セット - 下村企販TUBAME 匠 ザル&ボール6点セット - 下村企販TUBAME 匠 ザル&ボール6点セット - 下村企販

職人の丁寧な仕上げ!ザルは簡単には変形しない太線アミを使用。ボールは内・外面ともにピカピカなミラー仕上げを施しました。汚れが付きにくく、お手入れが簡単に!使用頻度の多いザル・ボールの6点セットです。ザルとボールのサイズがピッタリ合います。重ねてもかさばりません。 容量(約)/ボール=小:0.8L、中:1.3L、大:2.0L

付属品ドアポケット2個、仕切り板材質材質/ザル:18-8ステンレス(Φ0.47mm×16メッシュ) ボール:18-0ステンレス(板厚0.6mm)質量(g)ザル=小:90、中:125、大:155 ボール=小:155、中:200、大:255外径×高さH(Φmm×mm)ザル=小:160×54 中:190×70 大:220×78 ボール=小:165×63 中:195×72 大:227×82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402495940250
オープン
7,700
8,470(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする