下村企販
ステンレス洗米ボウル 18cm
米2合分にピッタリなサイズの洗米ボウル。パンチング穴を水の流れに合わせて山なり形状にあけたことで、少しの傾けでも水が良く切れます。清潔で丈夫な燕三条産ステンレス製。
付属品
霜取り用ヘラ、製氷皿、卵置き、仕切り棚、霜受けトレイ
材質
18-8ステンレス
質量(g)
225
外径×高さH(Φmm×mm)
(約)190×85
内径×深さ(mm)
183×84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54024968
40870
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください