曜日別特売

口出し目盛付ボール3点セット

口出し目盛付ボール3点セット - 下村企販口出し目盛付ボール3点セット - 下村企販口出し目盛付ボール3点セット - 下村企販口出し目盛付ボール3点セット - 下村企販口出し目盛付ボール3点セット - 下村企販口出し目盛付ボール3点セット - 下村企販

料理の下ごしらえや小分け収納などに、大きさに応じて使い分けできるボールセット。分量が一目で分かる目盛付き。

材質18-8ステンレス質量(g)13cm:108、11cm:70、9cm:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13cm:14×13.4×7.7、11cm:12.6×12×6.5、9cm:10×9.3×5.5満水容量(mL)(約)13cm:750、11cm:520、9cm:270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402497729131
オープン
2,400
2,640(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする