下村企販
ステンレス スタッキングミニ角バット3個組
料理の材料を一時的に置いておくのに便利。長方形でスペースをとらずに料理の下ごしらえができます。スタッキングミニ角ザルとの併用もおすすめします。重ねてコンパクトに収納。
付属品
霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
(約)960
質量(g)
(約)/140(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16.5×11.8×6.2
高さ(cm)
3個収納時:9.5
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
158×112×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54024995
34051
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください