下村企販
ステンレスふた付保存容器 2個組
(2件のレビュー)
食材の保存に便利な蓋付容器。サビに強いステンレス製。
付属品
霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質
容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃、耐冷-25℃)
質量(g)
(約)/84(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)15.3×10.6×3.6(ふた付)、 容器:15×10.3×3.5
満水容量(mL)
(約)470
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54025013
35334
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください