下村企販
ステンレスふた付深型保存容器 2個組
ニオイが移りにくいステンレス製保存容器。作り置きや夕飯の残り物を入れて冷蔵庫に保存。
付属品
霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質
容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃・耐冷-25℃)
容量(mL)
(約)650
質量(g)
120(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.3×11×5.2(ふた付)、容器:15×10.7×5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54025029
38871
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください