曜日別特売

蓋付ステンレスバット ワイド2個組

蓋付ステンレスバット ワイド2個組 - 下村企販蓋付ステンレスバット ワイド2個組 - 下村企販蓋付ステンレスバット ワイド2個組 - 下村企販蓋付ステンレスバット ワイド2個組 - 下村企販蓋付ステンレスバット ワイド2個組 - 下村企販蓋付ステンレスバット ワイド2個組 - 下村企販蓋付ステンレスバット ワイド2個組 - 下村企販
(1件のレビュー)

たっぷり入るワイドタイプのキッチンバット。蓋付きでスタッキングできるので、餃子やハンバーグなどやわらかい料理を場所をとらずに保存することができます。お得な2個組。※蓋は完全密封ではありません。蓋は食洗機に使用できません。

付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)材質本体:18-0ステンレス(板厚0.6mm)、蓋:ポリエチレン(耐熱80℃・耐冷-20℃)質量(g)(約)/450(1個)容量(L)(約)満水1.3、フタ閉め時1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×21.3×3.8(フタ含む)、バット:25.3×20.8×3.5高さ(cm)バット2個積重ね時/フタ有:7.2、フタ無:5.3内寸(幅×奥行×深さ)(mm)228×184×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402503840748
オープン
4,500
4,950(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54025038
2024-01-29
用途: パティ入れ
Pecora飲食業

サイズもちょうど良く、場所を取らないのでとてもよかったです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする