ボンマックス
FACEMIX レディス長袖シャツ FB4032L
袖丈
長袖
種別
長袖ブラウス
機能
ストレッチ・形態安定
混率(%)
綿64・ポリエステル18・複合繊維(ポリエステル)18
生地
ブロード
仕様
左胸アウトポケット、カフスボタン対応ホール付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54025467
FB4032L
ネイビー
5号
8
89
37
63
56
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025476
FB4032L
ネイビー
7号
8
92
38
63
57
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025485
FB4032L
ネイビー
9号
8
96
39
65
58
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025494
FB4032L
ネイビー
11号
8
100
40
65
59
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025503
FB4032L
ネイビー
13号
8
104
41
65
59
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025519
FB4032L
ネイビー
15号
8
108
42
65
59
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025528
FB4032L
ネイビー
17号
8
114
43.5
67
59
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025537
FB4032L
ブラック
5号
16
89
37
63
56
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025546
FB4032L
ブラック
7号
16
92
38
63
57
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025555
FB4032L
ブラック
9号
16
96
39
65
58
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025564
FB4032L
ブラック
11号
16
100
40
65
59
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025573
FB4032L
ブラック
13号
16
104
41
65
59
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025589
FB4032L
ブラック
15号
16
108
42
65
59
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025598
FB4032L
ブラック
17号
16
114
43.5
67
59
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください