ボンマックス
FACEMIX オックスフォード長袖シャツ FB4510U
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
オックスフォード
仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54025607
FB4510U
ネイビー
SS
8
98
40
70
55
36.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54025616
FB4510U
ネイビー
S
8
106
43
72
57
37.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025625
FB4510U
ネイビー
M
8
111
45
78
59
39
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025634
FB4510U
ネイビー
L
8
116
47
80
61
40.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54025643
FB4510U
ネイビー
LL
8
121
49
82
61
42
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54025659
FB4510U
ネイビー
3L
8
126
51
84
61
43.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54025668
FB4510U
ネイビー
4L
8
131
53
85
60
45
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025677
FB4510U
ブラック
SS
16
98
40
70
55
36.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025686
FB4510U
ブラック
S
16
106
43
72
57
37.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025695
FB4510U
ブラック
M
16
111
45
78
59
39
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54025704
FB4510U
ブラック
L
16
116
47
80
61
40.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025713
FB4510U
ブラック
LL
16
121
49
82
61
42
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025729
FB4510U
ブラック
3L
16
126
51
84
61
43.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54025738
FB4510U
ブラック
4L
16
131
53
85
60
45
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください