ボンマックス
FACEMIX ユニセックス長袖シャツ FB4561U
袖丈
長袖
色
ホワイト
種別
長袖シャツ
機能
形態安定・防汚・抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル80・綿20
色番
15
生地
ブロード
仕様
左胸アウトポケット
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54027655
FB4561U
SS
98
40
72
55
36.5
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027664
FB4561U
S
106
43
74
57
37.5
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027673
FB4561U
M
111
45
80
59
39
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027689
FB4561U
L
116
47
82
61
40.5
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027698
FB4561U
LL
121
49
84
61
42
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027707
FB4561U
3L
126
51
86
61
43.5
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027716
FB4561U
4L
131
53
87
60
45
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください