ボンマックス
FACEMIX メンズ長袖シャツ FB5037M
袖丈
長袖
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ・形態安定
生地
ブロード
仕様
左胸アウトポケット・カフスボタン対応ホール付き
混率(%)
綿64・ポリエステル18・複合繊維(ポリエステル)18
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
色
色番
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54027795
FB5037M
S
102
ネイビー
8
42
78
58
37.5
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027804
FB5037M
M
107
ネイビー
8
44
80
60
39
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027813
FB5037M
L
112
ネイビー
8
46
82
62
40.5
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027829
FB5037M
LL
117
ネイビー
8
48
84
62
42
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027838
FB5037M
3L
122
ネイビー
8
50
86
62
43.5
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027847
FB5037M
4L
127
ネイビー
8
52
87
61
45
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027856
FB5037M
S
102
ブラック
16
42
78
58
37.5
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027865
FB5037M
M
107
ブラック
16
44
80
60
39
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027874
FB5037M
L
112
ブラック
16
46
82
62
40.5
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027883
FB5037M
LL
117
ブラック
16
48
84
62
42
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027899
FB5037M
3L
122
ブラック
16
50
86
62
43.5
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54027908
FB5037M
4L
127
ブラック
16
52
87
61
45
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください