ボンマックス
FACEMIX 襟付き胸当てエプロン FK7177
(2件のレビュー)
仕様
両脇アウトポケット・前中心スリット入り・両脇ループ付き
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
退色防止・制電素材
身幅(cm)
80
生地
ツイル
前中心丈(cm)
97
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54027917
FK7177
ブラウン
64-4112-61
5
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54027926
FK7177
ブラック
64-4112-62
16
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください