ボンマックス
FACEMIX 襟付き胸当てエプロン FK7180
仕様
左胸切り替え利用ポケット・背丈調節用アジャスト釦付き
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
86
生地
トロピカル
前中心丈(cm)
102
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54027987
FK7180
ブラック×ブラウン
64-4112-68
16
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54027978
FK7180
ブラウン×ブラック
64-4112-67
5
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください