ボンマックス
FACEMIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U
色
グレー
裾上げ
裾上げ可能
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100
色番
2
生地
トロピカル
仕様
パンツ裾上げ可能・脇ゴム入り・Dカン付き
内容量
1本
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
59(58~63)
65(64~70)
72(71~76)
78(77~82)
84(83~88)
90(89~94)
96(95~100)
102(101~106)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54028398
FP6700U
SS
59(58~63)
93
26.5(ベルト上)
75
レディスシルエット
¥
5,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54028407
FP6700U
S
65(64~70)
98
27(ベルト上)
75
レディスシルエット
¥
5,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54028416
FP6700U
M
72(71~76)
103
27.5(ベルト上)
82
メンズシルエット
¥
5,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54028425
FP6700U
L
78(77~82)
105
27.5(ベルト上)
82
メンズシルエット
¥
5,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
54028434
FP6700U
LL
84(83~88)
110
28.5(ベルト上)
82
メンズシルエット
¥
5,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54028443
FP6700U
3L
90(89~94)
115
29.5(ベルト上)
82
メンズシルエット
¥
5,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54028459
FP6700U
4L
96(95~100)
120
30.5(ベルト上)
82
メンズシルエット
¥
5,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54028468
FP6700U
5L
102(101~106)
125
31(ベルト上)
82
メンズシルエット
¥
5,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください