ボンマックス
FACEMIX ハンチング FA9672
種別
ハンチング
色
ワイン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材・退色防止
アズワン品番
64-4080-81
生地
ツイル
色番
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029037
FA9672
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください