ボンマックス
FACEMIX バッククロス胸当てエプロン FK7163
仕様
両脇アウトポケット・右側のみアウトポケットの内側にペン挿しポケット付き・左胸ペン挿しポケット・ネーム挿しループ付き
種別
エプロン
色
ワイン
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4111-67
身幅(cm)
80
生地
ツイル
色番
23
前中心丈(cm)
88
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029055
FK7163
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください