Lee
Lee ユニセックス長袖シャツ LCS49001
袖丈
長袖
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
オックスフォード
仕様
切り替えがおしゃれな肩ヨーク。Lee独特のガゼット。
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029116
LCS49001
ネイビー
XS
8
92
38
67
58
37.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029125
LCS49001
ネイビー
S
8
100
41
69
59
38.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029134
LCS49001
ネイビー
M
8
105
43
71
61
40
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029143
LCS49001
ネイビー
L
8
110
45
73
63
41.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029159
LCS49001
ネイビー
XL
8
115
47
75
63
43
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029168
LCS49001
ネイビー
XXL
8
120
49
76
63
44.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029177
LCS49001
ネイビー
4L
8
125
51
77
62
46
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029186
LCS49001
ホワイト
XS
15
92
38
67
58
37.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029195
LCS49001
ホワイト
S
15
100
41
69
59
38.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029204
LCS49001
ホワイト
M
15
105
43
71
61
40
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029213
LCS49001
ホワイト
L
15
110
45
73
63
41.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029229
LCS49001
ホワイト
XL
15
115
47
75
63
43
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54029238
LCS49001
ホワイト
XXL
15
120
49
76
63
44.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029247
LCS49001
ホワイト
4L
15
125
51
77
62
46
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029256
LCS49001
ブラック
XS
16
92
38
67
58
37.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029265
LCS49001
ブラック
S
16
100
41
69
59
38.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029274
LCS49001
ブラック
M
16
105
43
71
61
40
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029283
LCS49001
ブラック
L
16
110
45
73
63
41.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54029299
LCS49001
ブラック
XL
16
115
47
75
63
43
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029308
LCS49001
ブラック
XXL
16
120
49
76
63
44.5
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029317
LCS49001
ブラック
4L
16
125
51
77
62
46
¥
6,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください