Lee
Lee ベスト LCV19003
種別
ベスト
仕様
収納性を考えた両脇アウトポケット付き。シャープなカッティングですっきりとした印象。背ベルトでサイズやシルエットの調整が可能。
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
色番
生地
前丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029536
LCV19003
インディゴネイビー
XS
綿80・ポリエステル20
8
ストレッチデニム
54
80
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54029545
LCV19003
インディゴネイビー
S
綿80・ポリエステル20
8
ストレッチデニム
56
85
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029554
LCV19003
インディゴネイビー
M
綿80・ポリエステル20
8
ストレッチデニム
58
90
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029563
LCV19003
インディゴネイビー
L
綿80・ポリエステル20
8
ストレッチデニム
60
95
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029579
LCV19003
インディゴネイビー
XL
綿80・ポリエステル20
8
ストレッチデニム
62
100
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029588
LCV19003
インディゴネイビー
XXL
綿80・ポリエステル20
8
ストレッチデニム
62
105
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029597
LCV19003
インディゴネイビー
4L
綿80・ポリエステル20
8
ストレッチデニム
64
115
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029606
LCV19003
ホワイト×ブルー
XS
綿/65、ポリエステル/35
18
ストレッチヒッコリー
54
80
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029615
LCV19003
ホワイト×ブルー
S
綿/65、ポリエステル/35
18
ストレッチヒッコリー
56
85
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029624
LCV19003
ホワイト×ブルー
M
綿/65、ポリエステル/35
18
ストレッチヒッコリー
58
90
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029633
LCV19003
ホワイト×ブルー
L
綿/65、ポリエステル/35
18
ストレッチヒッコリー
60
95
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029649
LCV19003
ホワイト×ブルー
XL
綿/65、ポリエステル/35
18
ストレッチヒッコリー
62
100
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029658
LCV19003
ホワイト×ブルー
XXL
綿/65、ポリエステル/35
18
ストレッチヒッコリー
62
105
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029667
LCV19003
ホワイト×ブルー
4L
綿/65、ポリエステル/35
18
ストレッチヒッコリー
64
115
¥
8,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください