Lee
Lee キャスケット LCA99001
種別
キャスケット
サイズ
F
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
約58
生地
キャンバス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029676
LCA99001
グレー
2
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54029685
LCA99001
ブラウン
5
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029694
LCA99001
オフホワイト
15
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029703
LCA99001
ブラック
16
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください