Lee
Lee ハンチング LCA99002
仕様
後ろ側にはLeeネームタグ。調節できるバックル付き。
種別
ハンチング
サイズ
F
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
約58~63
生地
キャンバス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029719
LCA99002
グレー
2
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54029728
LCA99002
ブラウン
5
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029746
LCA99002
ブラック
16
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029737
LCA99002
オフホワイト
15
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください