Lee
Lee ミドルエプロン LCK79004
仕様
デザイン性と機能性のあるダブルポケット。Leeワークウェアオリジナルネームタグ。
種別
エプロン
サイズ
F
混率(%)
綿100
前丈(cm)
54
身幅(cm)
61
生地
キャンバス
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029877
LCK79004
グレー
2
¥
5,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029886
LCK79004
ブラウン
5
¥
5,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029895
LCK79004
オフホワイト
15
¥
5,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
54029904
LCK79004
ブラック
16
¥
5,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください