Lee ショートエプロン LCK79005

Lee ショートエプロン LCK79005 - LeeLee ショートエプロン LCK79005 - LeeLee ショートエプロン LCK79005 - LeeLee ショートエプロン LCK79005 - Lee
仕様デザイン性と機能性のあるダブルポケット。Leeワークウェアオリジナルネームタグ。種別エプロンサイズF混率(%)綿100前丈(cm)38身幅(cm)61生地キャンバス内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54029913LCK79005グレー2
4,900
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
54029929LCK79005ブラウン5
4,900
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029938LCK79005オフホワイト15
4,900
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029947LCK79005ブラック16
4,900
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする