Lee
Lee 2WAYエプロン LCK79006
仕様
深さのある左右の腰ポケット。トーション等をかけられる便利なループ。ウエストひもがズレにくいループ付き。吊ひも留め用ボタン。
種別
エプロン
サイズ
F
混率(%)
綿100
前丈(cm)
69.5
身幅(cm)
70
生地
キャンバス
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029956
LCK79006
グレー
2
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029965
LCK79006
ブラウン
5
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
25日以内出荷
返品不可
54029974
LCK79006
オフホワイト
15
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029983
LCK79006
ブラック
16
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください