曜日別特売

LIFEMAX 10.2オンスポケット付きスーパーヘビーウェイトTシャツ MS1157

LIFEMAX 10.2オンスポケット付きスーパーヘビーウェイトTシャツ MS1157 - ボンマックス
(2件のレビュー)
性別男性用種別Tシャツ混率(%)綿100生地天竺内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
身丈(cm)
身幅(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54032126MS1157ネイビーS865484321
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032135MS1157ネイビーM868514622
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032144MS1157ネイビーL871544923
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032153MS1157ネイビーXL874575224
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032169MS1157ネイビーXXL877605525
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032178MS1157ホワイトS1565484321
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032187MS1157ホワイトM1568514622
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032196MS1157ホワイトL1571544923
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032205MS1157ホワイトXL1574575224
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032214MS1157ホワイトXXL1577605525
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032223MS1157ブラックS1665484321
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032239MS1157ブラックM1668514622
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032248MS1157ブラックL1671544923
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032257MS1157ブラックXL1674575224
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032266MS1157ブラックXXL1677605525
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032327MS1157サンドカーキS6565484321
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032336MS1157サンドカーキM6568514622
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032345MS1157サンドカーキL6571544923
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032354MS1157サンドカーキXL6574575224
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032363MS1157サンドカーキXXL6577605525
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54032074MS1157モクグレーS265484321
3,600
取扱い終了
返品不可
54032083MS1157モクグレーM268514622
3,600
取扱い終了
返品不可
54032099MS1157モクグレーL271544923
3,600
取扱い終了
返品不可
54032108MS1157モクグレーXL274575224
3,600
取扱い終了
返品不可
54032117MS1157モクグレーXXL277605525
3,600
取扱い終了
返品不可
54032275MS1157カーキS2465484321
3,600
取扱い終了
返品不可
54032284MS1157カーキM2468514622
3,600
取扱い終了
返品不可
54032293MS1157カーキL2471544923
3,600
取扱い終了
返品不可
54032309MS1157カーキXL2474575224
3,600
取扱い終了
返品不可
54032318MS1157カーキXXL2477605525
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54032153
2024-05-20
用途: 作業着の中、普段着
フジトランス コーポレーション運輸・通信業

生地の厚みも分厚すぎず、適度にありちょうどいい厚み、着心地もいい。
形もいい感じで普段着も使用できそうです。
普段2XLか3XLですが、当初作業着の中なので、少し小さめと思って試しに購入しましたが、
自分にはちょうどいいサイズ感なので、丈が短めなので普段着にちょうどいいと思い追加で購入しました。(ネイビー購入済)追加でグレーとホワイトにしました。

対象商品 : 54032187
2021-08-25
用途: 普段着として
サービス業

分厚いです、体操着?ってくらい。コスパ、いいと思います。サイズ感、確かに大きめかな、です。
ゆえにダボっと着たいならいいかも。一点、耐久性はあまり良くないっぽいので、洗濯注意、伸ばさないように、です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする