キューブフレーム 1732

キューブフレーム 1732 - 万丈キューブフレーム 1732 - 万丈キューブフレーム 1732 - 万丈
(3件のレビュー)

25mmの奥行きがあるので、フラワーアレンジやウェルカムボードにもおすすめ。

付属品壁掛け用金具・吊り紐・立体クッションシール付寸法(mm)(窓)294×144質量(g)490外寸(mm)320×170×38内寸(mm)304×154×25パッケージかぶせ箱(白箱)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54032914102160ブラウン
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
54032923102165ナチュラル
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
54032939102170ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54032939
2022-11-20
用途: 絵を入れて個展で展示しました
その他業種

材質に高級感があり、絵が引き立ちました。
また使いたいと思います。

対象商品 : 54032939
2022-11-17
用途: 絵を入れて個展で展示しました
その他業種

材質に高級感があり、絵が引き立ちました。
また使いたいと思います。

対象商品 : 54032914
2021-06-02
用途: 作品を入れるて展示するため
A.M.N.教育・研究機関

色目も落ち着いていて、塗装も美しかったです。きっちりした額でした。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする