曜日別特売

キューブフレーム 3030

キューブフレーム 3030 - 万丈キューブフレーム 3030 - 万丈キューブフレーム 3030 - 万丈

25mmの奥行きがあるので、フラワーアレンジやウェルカムボードにもおすすめ。

付属品壁掛け用金具・吊り紐・立体クッションシール付寸法(mm)(窓)300×300質量(g)830外寸(mm)326×326×38内寸(mm)310×310×25パッケージかぶせ箱(白箱)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54032948102175ブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
54032957102180ナチュラル
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
54032966102185ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする