曜日別特売

ボックスフレーム A5 はがき兼用

ボックスフレーム A5 はがき兼用 - 万丈ボックスフレーム A5 はがき兼用 - 万丈
(1件のレビュー)

シャッフルプリントに最適
立体作品も飾れます

付属品壁掛け用金具・縦横件用スタンド付、マット1枚付(ポスト判窓寸141×91mm)寸法(mm)(窓)203×145質量(g)420外寸(mm)221×163×33内寸(mm)210×152適合サイズA5判・ハガキ判パッケージ白下箱+OPP袋内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54033045105240ライトブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
54033054105241ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54033045
2020-10-31
用途: ビーチボードアートの作品を入れてプレゼント
サービス業

すごく、しっかりした作りで気に入りました。
他のサイズも発注したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする