曜日別特売

色紙額

色紙額 - 万丈色紙額 - 万丈色紙額 - 万丈

色紙がぴったり収まるフレーム

付属品
壁掛用金具付 縦横 兼用・掛けのみ
※色紙の厚みは3mmまで収納可能
用途退職・転勤される方への寄書きに仕様色紙の厚みは3mmまで収納可能寸法(mm)(窓)228 x 258質量(g)360外寸(mm)280 x 308内寸(mm)242 x 272mm適合サイズ色紙パッケージシュリンク包装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54033149110275ナチュラル
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54033158110280ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
54033167117865ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする