万丈
画用紙額 八切
世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか
外寸(mm)
406 x 296
内寸(mm)
380 x 270
寸法(mm)
(窓)370 x 260
質量(g)
540
パッケージ
シュリンク包装
適合サイズ
画用紙八つ切サイズ
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54033176
110285
ナチュラル
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
54033185
110290
ブラウン
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください