万丈
軽量賞状額 兼用 金ラック A4/OA-A4
(1件のレビュー)
仕様
壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ
質量(g)
400
外寸(mm)
258 x 348mm
内寸(mm)
220 x 310
適合サイズ
賞状A4 OA-A4
パッケージ
シュリンク包装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54033219
105351
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください