万丈
軽量賞状額 兼用 金ラック B4/OA-B4
仕様
壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ
サイズ
B4
質量(g)
550
外寸(mm)
311×417
内寸(mm)
273×379
パッケージ
シュリンク包装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54033228
105352
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください