万丈
軽量賞状額 兼用 金ラック 大賞/七○
仕様
壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ
質量(g)
700
外寸(mm)
356×477
内寸(mm)
318×439
パッケージ
シュリンク包装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54033246
105354
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください