岩崎製作所
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
45
耐圧(MPa)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54034296
31SV2045B
20A
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
54034305
31SV2545B
25A
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
54034314
31SV4045B
40A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
54034323
31SV5045B
50A
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54034339
31SV6545B
65A
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください