岩崎製作所
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)180°
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
180
耐圧(MPa)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54034393
31SV4018B
40A
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54034409
31SV6518B
65A
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください