岩崎製作所
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転45°
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式口金回転
角度(°)
45
耐圧(MPa)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54034418
31SVK4045B
40A
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54034427
31SVK5045B
50A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54034436
31SVK6545B
65A
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください