岩崎製作所
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転90°
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式口金回転
角度(°)
90
耐圧(MPa)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54034445
31SVK4090B
40A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54034454
31SVK5090B
50A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください