曜日別特売

散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°

散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45° - 岩崎製作所

使用圧力は2.0MPaと高圧です。
「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。
ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。
コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。
バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。

材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5403446333STS2545A25A
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
5403447933STS4045A40A
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
5403448833STS5045A50A
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする