曜日別特売

散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90°

散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90° - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。
「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。
ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。
コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。
バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。

材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5403449733STS2590A25A
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
5403450633STS4090A40A
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
5403451533STS5090A50A
オープン
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
5403452433STS6590A65A
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
5403453333STS7590A75A
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54034506
2021-03-01
用途: 田圃への散水
HSサービス農・林・水産業

ため池からの配水なので、ザニガリなどの異物が詰まり困っていたが、この給水栓は詰まりが出ないようなので、助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする